89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
25,980 税込28,578
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 透明
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30 長さ(m)50 主な用途補修用 特性両面テープ
1巻
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB-001 補修テープ アサヒペン 動画あり
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 幅(mm)50 長さ(cm)127 硬化時間(分)20 主な用途補修用 特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
979 税込1,077
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。 タイプ帆布タイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。 透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
用途ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)100×200 テープ地色透明 主な用途補修用 テープ長さ(mm)200 アズワン品番64-2284-84
1枚
320 税込352
翌日出荷

シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに 材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 透明 長さ(m)10 主な用途補修
1個
449 税込494
4日以内出荷

オブスキュラW用の補修テープです。黒い面に使用してください。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き 材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 幅(mm)140 厚さ(mm)約0.25 透明(糸部分:白) 長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり) 粘着力(N/10mm)9以上 引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61 耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
27,800 税込30,580
翌日出荷

ハーモニー2845用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーモニー4945用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オブスキュラB用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に トラスコ品番793-0844 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 サイズ0.1mm×75mm×90cm 質量(g)26 長さ(m)0.9 主な用途補修用
1本
349 税込384
当日出荷

自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
材質ポリイソブチレン系 長さ(m)10 耐電圧40kV/mm 伸び(%)【破壊時】6 接着強度(N/mm2)【破断時】2.0 適合温度(℃)30~105 体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)テンパ9870 補修テープ
テンパ9870(旧:XLSAA)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクソス1547DFR(旧:XLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

ラクソス1243D(旧:SLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修 幅(mm)80 長さ(m)10
1箱(6巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

テンパ5557D(旧:XLS15ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに トラスコ品番730-8264 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 質量(g)35 長さ(m)2 主な用途補修用
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

テンパ6562D(旧:XLS16ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。 材質塩化ビニル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 透明/ネット柄 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)