28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)120(30分) テープ厚さ(mm)0.09
1セット(2巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 引張強度(N/10mm)33.5 粘着タイプ弱粘着
1セット(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱性150度30分 伸び(%)4.8 引張強度(N/18mm)47 巻戻し力(N/18mm)3.3 粘着タイプ強力
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3
1巻(2巻)ほか
990 税込1,089
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(2巻×10パック)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン塩ビマスキングテープNo.534
エコ商品
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.089 黄緑 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.35 引張強度(N/10mm)33
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ
エコ商品
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。 材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ 厚さ(mm)0.5 長さ(m)46 使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6783
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6773
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)2.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6763
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846 テープ厚さ(mm)0.09 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東エルマテリアル”てれこテープ”
エコ商品
チリ部の見切りが出ず、自然なボカシができます。 チリ部の養生をスピードアップ フィルムは塗料浸透の心配がないグラシン紙
用途各種外装部品同士の段差(チリ部)の隙間養生用途として トラスコ品番249-7009 材質グラシン紙・和紙マスキングテープ 幅(mm)50 厚さ(mm)0.031 黄、シート:ホワイト、テープ:イエロー 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
3,298 税込3,628
当日出荷