耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ微粘着
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
用途加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好
色透明
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
基材厚さ(μm)75
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。
テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。
微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用
給湯管等の保護用
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
伸び(%)230
引張強度(N/10mm)32.5
1袋(4巻)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。
特性耐薬品性
再生材使用使用
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)20×20
使用荷重(kg)約15(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
タック(ボールNo.)15
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
巻戻し力(N/25mm)5
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、皮膚や創傷面との隙間を減らし、貼付中のズレを低減します。
スムーズに剥がすことができ、剥離時の組織損傷の不安を低減します。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。
仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
ポリエステルフィルム基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。
フィルム基材の片面(剥離紙面)にポストイット系の粘着剤を使用しており、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。
用途各種POPの貼付けなど。
はがして貼るだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。床にしっかりつくので、お掃除してもずれません。
用途キッチン床の汚れ防止、保温対策に!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PP
耐熱温度(℃)約60
仕様片面微粘着付き
耐熱温度(℃)100
反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。
基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。
偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。
ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。
帯電防止機能が備わっています。
撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。
空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。
仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付き
アズワン品番67-4602-18
1パック(5枚)
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減
アズワン品番65-9310-34
危険物の類別非危険物
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
色ブラウン
トラスコ品番802-0745
長さ(mm)810
幅(mm)240
質量(kg)1.7
1箱(10枚)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
色ブラウン
トラスコ品番802-0749
長さ(mm)990
幅(mm)710
質量(kg)5.2
1箱(5枚)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
色グレー
トラスコ品番802-0748
長さ(mm)990
幅(mm)710
質量(kg)5.2
1箱(5枚)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
色ブラウン
トラスコ品番802-0747
長さ(mm)1150
幅(mm)273
質量(kg)2.6
1箱(10枚)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色グレー
トラスコ品番802-0746
長さ(mm)1150
幅(mm)273
質量(kg)2.6
1箱(10枚)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色グレー
トラスコ品番802-0744
長さ(mm)810
幅(mm)240
質量(kg)1.7
1箱(10枚)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)110×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質特殊微粘着コート紙
厚さ(mm)0.14
坪量(g/m2)133
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)245×174
質量(g)8
タイプ微粘着タイプ
アズワン品番64-8812-36
特性貼って剥がせる
耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質基材:ポリエステルフィルム、コーティング:シリコンゴム
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)55
入数1枚
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ