対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
幅(mm)50
長さ(m)50
トラスコ品番849-9860
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.8
1巻
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.142(±5)
基材PET+PVC
引張強度MD-450、TD-40.5
伸び(%)MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)1000(±100)
巻き芯内径(mm)76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード