カテゴリ

  • テープ(4)
    • ビニールテープ一般用途(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ニトムズ(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 16(1)
  • 19(12)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 38(5)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
  • 20(4)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(4)
0.2
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
基材
  • 塩ビ(4)
塩ビ
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 117」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム)電気絶縁用ビニルテープ1173M(スリーエム)(45件のレビュー)
669税込736特価
1巻
当日出荷
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](41件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
469税込516
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。