目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色白
テープ種類ソフト伸縮
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。
ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。
アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。
1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。
1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類キネシオテープ
伸縮フィットテーピングテープ。
日常の動作やスポーツで疲れた筋肉と関節をサポート。
通気性のある快適素材で、お肌にやさしい。
伸縮性にすぐれ、筋肉・関節にフィット。
低刺激粘着剤使用。
汗・シャワーにも強い撥水加工。
テープ長さ(m)4.5
テープ種類キネシオテープ
からだのあらゆる部位にフィットし、動きに合わせて的確に患部を保護する伸縮テープです。
材質基材/綿、粘着剤/アクリル系
色ベージュ
テープ長さ(m)4.5(伸長時)
テープ種類伸縮
新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。
テープ長さ(m)4.75
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類伸縮
薄手で吸湿性、通気性に優れ伸縮性の良いタイプです
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています
屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。
抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。
日本製
用途カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定、捻挫、脱臼などの固定、手術後などの圧迫固定、運動抑制などのテーピング
長さ(m)5
材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着材
包帯種類粘着包帯・伸縮包帯
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用
テープ種類キネシオテープ
長さ(m)5
素材コットン
色ベージュ
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
貼っても目立たないテーピング用粘着性布伸縮テープです。
適切な伸縮性・粘着性・フィット感など、使用性能を満たしています。
テープ種類キネシオテープ
テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。巻き直しができるので便利です。手で切れるバンデージ。
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
強い張力のある伸縮テープ。関節部位をデリケートに固定できます。ティアライトテープ、キネシオロジーテープなどと組み合わせて使用することが可能です。
テープ長さ(m)4.5(伸長サイズ)
種別固定用伸縮テープ
色ホワイト
テープ種類ハード伸縮
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている 。粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい 。アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない。剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい。波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい
色ベージュ
テープ長さ(m)約5
関連資料(1.79MB)
弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。
テープ種類伸縮
汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の張付や重ね貼りが可能です。肌に優しい粘着剤(優肌ゲル粘着剤)を使用しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。粘着力が強く、テープの貼り直しも可能です。
重ね貼りに適した非撥水タイプのテープです。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
薄いテープで抜群のフィット感。
丈夫で安心。
選べるカラーラインナップ
用途薄くて丈夫な自着バンデージで、圧迫や固定に最適。
仕様伸縮性あり、はくり紙なし
色青色
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)12
粘着性なし
手切れ性なし
1個(1巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水や汗に強く、重ね貼りに適しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、むれにくく汗に強いです。
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
関連キーワード