カテゴリ

  • 測定用品(55)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(47)
    • 温湿データロガー 記録計(5)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(1)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • ドリテック(1)
  • クレセル(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • A&D(4)
  • testo(テストー)(9)
  • アズワン(4)
  • カスタム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マザーツール(1)
  • 熱研(1)
  • アイメディア(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • インテック(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
  • 10~90(3)
  • 10~98(2)
  • 10~99(1)
  • 20~90(2)
  • 20~95(3)
  • 20~100(1)
  • 25.0~80.0(1)
  • その他(1)
設置方法
  • スタンド(2)
  • マグネット(2)
  • 卓上式(5)
  • 壁掛け(4)
測定範囲(℃)
  • -10~50
  • 0~50(65)
  • -5~50(16)
  • -9.9~50(24)
  • -10~40(7)
  • -10~60(19)
  • -15~40(6)
  • -20~40(23)
  • -20~50(18)
  • -20~60(10)
  • -20~70(13)
  • -20~80(17)
  • -25~70(7)
  • -30~50(38)
  • -30~60(6)
  • -40~70(5)
  • -40~80(12)
  • -40~85(6)
  • -50~70(4)
  • -200~1370(7)
校正証明書
  • 付き(28)
分解能
  • 0.1(1)
0.1
特殊用途
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「湿度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー)クラウドモニタリングロガー 160THtesto(テストー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131幅(mm)22高さ(mm)64奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4電源単4乾電池×4最小表示湿度(%RH):0.1温度表示最小:0.1℃インターフェース64測定温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録自立スタンド・マグネット付快適度をアイコン表示温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THLtesto(テストー)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160IAQtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THEtesto(テストー)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160E testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160Etesto(テストー)
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-4000幅(mm)22奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4最小表示湿度:0.1(%RH)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-10~+50関連資料(2.12MB)湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
testo 610 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 610 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
72,980税込80,278
1セット
30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP20バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート1秒バッテリー寿命200時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
testo 160 TH クラウドモニタリングロガー testo(テストー)testo 160 TH クラウドモニタリングロガーtesto(テストー)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
快適不快を知らせてくれる温湿度計 アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計アイメディア
1,500税込1,650
1個
当日出荷
お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石質量(g)(約)75 (電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売)表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位設置方法スタンド・マグネット電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合)測定間隔(約)20秒に1回
しゃべるデジタル温湿度計 クレセルしゃべるデジタル温湿度計クレセル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。使用温度範囲(℃)-10~50電源USB-C、単四乾電池2本本体寸法(mm)110×114×21精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5湿度測定範囲(%)20~90測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
音声見守り温湿度計 インテック音声見守り温湿度計インテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷
音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)機能音量切り替え/音声男女切替湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)取扱説明書(0.2MB)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-20校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1式
11日以内出荷から15日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1式
10日以内出荷から22日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-56校正証明書一般校正(英語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズアズワン
16,550税込18,205
1個
9日以内出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズアズワン
16,550税込18,205
1個
9日以内出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズアズワン
14,050税込15,455
1個
9日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計エンペックス気象計
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ A&D温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズA&D
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻アズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)寸法(mm)148×68×19質量(g)約150(電池含む)電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~95測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)分解能(温度)1℃/(湿度)1%RHアズワン品番2-6297-01-20校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 校正証明書付 testo(テストー)ポータブル温湿度計 校正証明書付testo(テストー)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
小さいデジタル温湿度計 ドリテック小さいデジタル温湿度計ドリテック(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム外部センサー付きデジタル温湿度計カスタム
2,998税込3,298
1個
予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 TRUSCO熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。トラスコ品番160-6371幅(mm)95材質/仕上アクリル、ABS樹脂高さ(mm)122質量(g)135奥行(mm)22電源単4形乾電池×1個(動作確認用)最小表示湿度(%RH):1測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド湿度測定範囲(%)10~98最小表示(℃)0.1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら