19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研デジタル温湿度計
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理 測定範囲(℃)-10~60 寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140 付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh) 表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示赤色デジタルLED表示 電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター ケーブル長(m)1.5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定精度その他±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35 センサー寸法(mm)Φ15×(H)90 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セット
57,980 税込63,778
12日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度) 測定温度範囲(℃)-10~60
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ 寸法(mm)54×40×172 質量(g)本体/約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他) 再現性±1.0%RH(最大) 温度測定範囲(℃)-10~+60 機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュ サンプリング測定:約1秒 アズワン品番2-400-31 湿度測定範囲(%RH)2~95
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-20 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
35日以内出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
52,980 税込58,278
35日以内出荷

最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊 電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35 記憶容量(データ)各チャンネル16000 記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型) 寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)249(電池含む) 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量温度、湿度 各16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番64-7913-45 インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-44-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(一体)
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B 材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC 寸法(mm)Φ15×(H)90 精度その他±0.5℃ 温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他) 測定温度範囲(℃)-10~60 湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。 湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
8,598 税込9,458
8日以内出荷

アイ電子技研ハイグロメーター
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理 温度測定精度±0.5℃ 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh) 表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m) 付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 温度測定範囲(℃)-10~60
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ケーブル1.5mセンサ。
寸法(mm)検知部:Φ13×L175 質量(g)約100 コード長さ(m)約1.5 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)2~95 アズワン品番2-400-41
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

直結式センサ
寸法(mm)【検知部】Φ13×L43 質量(g)約6 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)2~95 アズワン品番2-400-42
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

信頼のある日本製で、故障時にも安心。。静電容量センサを採用し、低湿からの測定が可能。。露点、湿球温度を演算表示。。温度、相対湿度同時表示。。温湿度計本体とセンサは着脱式。。最大値、最低値表示機能、表示ホールド機能、オートオフ機能付。。ヒーティング機能付で湿度センサに水分が吸着するとセンサを約10℃加熱して、リフレッシング。。本体には抗菌樹脂、側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。本体を汚れから守る本体ビニールカバー付属。。現場で使い勝手の良い、ネックストラップを付属。
付属品センサ、本体用ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池、取扱説明書 質量(g)約150(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2個 測定範囲(℃)-10~60 測定精度±3.0%RH(30~80%RH)/±5.0%RH(左記以外) 分解能温度:0.1℃/湿度:0.1%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.5(10~+40℃)/±1.0(左記以外) 湿度測定範囲(%)2~95
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂 測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh 質量(g)本体/約227、センサ/約9 タイプ温湿度一体型 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 分解能温度0.1℃/湿度0.1% 温度測定範囲(℃)-10~60 直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません 使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事) アズワン品番1-7793-13 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) 付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂 質量(g)本体/約232、センサ/約9 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部) 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他) チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本) 温度測定範囲(℃)-10~60 直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く) 表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-11
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷