小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-199~+600
測定チャンネル1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-86
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64(生活防水)※1
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃
付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約50
電源リチウム電池(LS14250)1個
精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)
チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)
分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃
温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62
インターフェースBluetooth4.0
アズワン品番62-2978-01
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード