16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温湿度計
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2 測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度) 精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時) 測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 精度(℃)±0.6(-20~+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~+40℃、0~80%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm)48×25×178 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-20~50 サンプリング1回/秒 アズワン品番5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

自記温湿度計です
種別NWR9903証明書付 温度測定範囲(℃)-20~50 コードNWR-9903S アズワン品番61-0017-95 湿度(%)0~100
1本
109,800 税込120,780
61日以内出荷

巻取り式記録紙を使用し、3ヶ月または1ヶ月の長期間計測に最適
トラスコ品番805-1144 種別温湿度計 質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

エンペックス気象計シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
エコ商品
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13 質量(g)35(ブリスター) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置型、木肌が美しいデザイン
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 設置方法卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (タテ型)
エコ商品
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂 質量(kg)0.026 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-20~50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7 設置方式マグネット、両面テープ 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0801 TKG品番(2017)6-0559-0701
1個
399 税込439
当日出荷

卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35 電源なし 精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9% 分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH 温度測定範囲(℃)-20~50 精度(%)±5RH(30~70RH)±9 精度(℃)±1(0~30)±2 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75 湿度計バイマテリアル式湿度センサ 設置方法壁掛・卓上
1個
711 税込782
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂 寸法(mm)76×75×13 質量(g)約40(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外) 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外) 温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温度計ミニ ホワイトタテ
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21 精度±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8 温度測定範囲(℃)-20~50 温度表示方式棒状目盛
1個
549 税込604
当日出荷

エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)
エコ商品
測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂 質量(kg)0.026 質量(g)約30(箱含む) 温度測定範囲(℃)-20~50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7 設置方式マグネット、両面テープ 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0901 TKG品番(2017)6-0559-0801
1個
379 税込417
欠品中

温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
温度測定範囲(℃)-20~50 外寸法(mm)70×306
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250 目盛(℃)1 目盛範囲(℃)-20~50
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業オーガスト乾湿計
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2 コードJC-5070 目盛(℃)0.5 アズワン品番61-0017-19 目盛範囲(℃)-20~50
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷