各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
サイズ(mm)167×91×35.8
校正証明書付き
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05%
電源AC100V
精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃)
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8
サイズ(mm)167×91×35.8
アズワン品番3-6823-31-28
校正証明書付き
1個
¥110,000
税込¥121,000
14日以内出荷
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)310
電源単4電池×4(付属)
本体寸法(mm)75×29×187
精度±(0.1%rdg±0.7℃)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)
機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト
メモリー各チャンネル16000データ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
12チャンネルの温度入力タイプ(K熱電対入力タイプ)。。測定したデータを本体内に記録可能。記録したデータは専用ソフトAMS-800(別売)で簡単にパソコンに取込むことができ、グラフ・帳票化・CSV形式(エクセル編集)への変換が可能。
質量(g)約480(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池4個または専用ACアダプタ(別売)
精度分解能0.1℃:±(指示値の0.1%+0.3℃)(0.0℃以上)±0.5℃(-100.0~-0.1℃)分解能1℃:±(指示値の0.1%+1℃)(0℃以上)±(指示値の0.5%+1℃)(-100~-1℃)±(指示値の1%+2℃)(-200~-101℃)
チャンネル数12
分解能0.1℃(-100.0~500.0℃)1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-200~+1370
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×60×160(突起部を除く)
インターフェースUSB1.1
メモリー容量120000データ
測定間隔標準モード:1秒~99分59秒
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)
セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース
寸法(mm)196×65×36
質量(g)285(電池含まず)
電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本
表示分解能0.1℃
入力K熱電対4ch
精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)
機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト
使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)
インターバル(記録)1秒~59分59秒
サンプリング周期1回/1秒
記憶データ数16000データ×4ch
保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)
端子ミニオメガプラグ式
温度表示方式デジタル
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード