1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)