6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書 寸法(mm)36×89×16 質量(g)25 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-30~60 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±5%RH 使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
5,798 税込6,378
欠品中

カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正(中国語)
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)送信機
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
1台ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20 電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-30~+60 データ出力PDF / CSV 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20 湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1% 測定インターバル分、時間(設定後変更不可) 保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など) Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 温湿布