13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理 仕様ログタイプ:使い切り 質量(g)約10 規格EN12830、FDA21 CFR Part11 電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプNTCサーミスタ 精度(℃)±0.5 防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 ポイント数(記録可能)最大8192回
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESTO温度データロガー
エコ商品
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP67 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-18 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 温度測定精度±0.5℃ 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時 アズワン品番64-8925-19 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で) 分解能(%RH)0.1
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。 温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-20 データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

保存した温度・湿度データをUSBでそのままPCへ。PCに接続すると直ぐにPDF/Excelファイルでレポート完成。PDFファイルでのレポートはグラフ作成可能。ソフトウェア、USBドライバ不要
質量(g)50 温度範囲(℃)NTC Thermistor -30~70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×45×17 湿度範囲(RH)Capacitor、0.1~99.9%
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
30,980 税込34,078
16日以内出荷

BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理 温度範囲(℃)-30~+70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む) 分解能0.1℃ 防塵防水性能IP67/NEMA 6 インターフェイスUSB2.0
1個ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0 分解能(%RH)湿度:0.1 湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理 仕様最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5 寸法(mm)95×44×7 質量(g)10 形式レポートファイル:PDF, CSV 温度範囲(℃)-30~+70 精度(℃)±0.5 防塵防水性能IP67 内蔵電池CR2032
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

バーリーデータ温度・湿度ロガー
ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH) サイズ93×54.5×8.6mm 質量(g)41 電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可) 対応OSwindows(R)7 SP2以降 表示液晶付き 分解能0.1℃/0.1% 温度測定範囲(℃)-30~+70 湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきこと インターフェースUSBケーブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) アズワン品番4-2434-01 記録間隔30秒~数時間
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷