6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスUSB通信 データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ニードル・1m)
エコ商品
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304 タイプニードル型 長さ(m)1 温度範囲(℃)-40~120 対応機種LR5011 応答時間(秒)約20(90%応答) アズワン品番1-5840-45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(シース・1m)
エコ商品
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304 タイプシース型 長さ(m)1 温度範囲(℃)-40~120 対応機種LR5011 応答時間(秒)約90(90%応答) アズワン品番1-5840-44 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 温湿布