温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約168 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴付き
電池寿命約1年
取扱説明書(1.98MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。
付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)
材質ABS、PMMA
電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本
本体質量(g)約72(乾電池含む)
測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー
表示最高最低温湿度表示:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)20~95
単位湿度:0.01
表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm
時計機能12時間 ・ 24時間表示
湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %
温度設定単位0.1 ℃
快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)
取扱説明書(0.77MB)
表示周期20 秒毎
測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)125(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)162(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)
セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書
材質筐体:プラスチック
質量(g)約50(スタンド除く)
外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)
対応OSiOS 14以降、Android 9以降
表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)0~90
電池CR2032×2個
保証期間1年間
表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え
温度測定精度±0.5℃
設置方法据え置き、壁付け両対応
警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定
測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)
時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用
湿度測定精度±5%
無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)
アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
通信距離(m)約50(見通し)
測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能
ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)
電池寿命(年)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。
シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー
材質ABS
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)
カレンダー日付・曜日
取扱説明書(0.84MB)
アラーム約30秒 音量65dB以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約50(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12
温度測定範囲(℃)-5~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12
温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位
分解能(%RH)1
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
光と顔イラストでわかりやすい表示。
大きな表示で見やすい。
暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本
材質ABS、PMMA
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 218(電池含む)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)
取扱説明書(0.6MB)
アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード