文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グラフ付き温湿度計
24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。
赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
材質ABS、PMMA
色ホワイト
測定範囲(温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約176(電池含む)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
精度温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10%
表示24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×26
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)20~95
湿度範囲20~95%(1% 単位)
メモリー当日含む、7日間
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-9.9 ~ 50.0
保証期間1年
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計
材質プラスチック
質量(g)80
種類温度湿度計
精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き
使用電池単4乾電池×2(別売)
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
電源単4形乾電池×2本
精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)
分解能温度0.1℃、湿度1%rh
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)0~100
表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)
保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)
サンプリング周期20秒間ごと
設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式
電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)
アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24
使用温度範囲(℃)-10~50
表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲結露しないこと
防塵・防滴なし
温度測定精度±1℃
設置方式卓上式
測定間隔温湿度/1分に1回
湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式デジタル
時間精度平均月差±30秒(常温中)
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)77
本体寸法(mm)86×81×17
精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番160-6376
セット内容バンド
幅(mm)35
高さ(mm)70
質量(g)25
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)10~99
防水性IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。
アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。
熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。
便利なスタンド付。
材質ABS樹脂
質量(g)136
電源単4乾電池×2個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
湿度測定範囲(%)10~99
使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~99
表示範囲-9.9~50℃、10~99%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
設置方法置き/壁掛け
分解能(%RH)1
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
質量(g)143
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90
アズワン品番64-0892-16
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質プラスチック枠
寸法(mm)131×228×49
色白(ホワイト)
質量(g)270
種類掛け・置き温湿度計
電源単3マンガン×2
精度温度:±1、湿度:±3
表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103
使用電池マンガン単三電池2本
電池寿命2年
カレンダー付き
電波時計×
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
画面が大きく、見やすいです。
最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂
質量(g)約160
電源単3乾電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)3(外部センサー)
本体寸法(mm)95×23×138
測定精度温度/±1℃、湿度/±3%(50~80%RH)・±5%(50%RH未満、80%RH超)
温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部)
アズワン品番4-3725-01
画面寸法(mm)63×82
湿度測定範囲(%RH)25~98
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)72×120×12
本体質量(g)93
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)
温度表示方式デジタル
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95
材質天然木・プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)82×130×17
本体質量(g)117
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-20
校正証明書一般校正
1個
¥16,380
税込¥18,018
16日以内出荷
大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))
測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF
電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)
表示周期約20秒に1回
測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-20
校正証明書一般校正
1台
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
画面が大きく、読み取りやすいです。
最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂
質量(g)180
電源単3乾電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)3(外部センサー)
測定精度±1℃
温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部)
アズワン品番4-3726-01
画面寸法(mm)63×82
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存
高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
湿気によるダメージの回避に役立つ
テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)96×110×18
質量(g)148
電源単四アルカリ乾電池2個
測定項目温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~70
湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)
動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m
保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード