29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

佐藤計量器製作所棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300 種別アルコール 1目盛1℃
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所バイメタル式温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ 測定対象アスファルト 温度表示方式アナログ 温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200 材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm)Φ64×t16 設置方式マグネット式 温度表示方式アナログ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

佐藤計量器製作所バイメタル式温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01 主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
1個ほか
88,900 税込97,790
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水 ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100) 感温部(mm)Φ12×100 リード線(m)3 取付ねじR1/2 材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304 防水性JIS C 0920 IPX1に準拠 質量(kg)約1.3 仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304 精度(℃)±1目盛
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ 材質感温部:SUS304透明板:ガラス 質量(g)約14 測定範囲(℃)0~200 精度±5℃ 1目盛(℃)2 材質(ケース)SUS304 材質(カバー)SUS304 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-L753用PTセンサ
スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます 使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能 SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。 様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。 スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。
測定チャンネル数温度2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

佐藤計量器製作所棒状温度計0-200℃
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0-200 最小目盛(℃)1 全長(mm)300 温度精度±1℃ 収納ケーススライドパック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) 接続ねじR1/2(PT1/2) リード線(m)3 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
1台
57,980 税込63,778
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)