5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 IAQセット
testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。 仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃) トラスコ品番422-6006 セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部) 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 最小表示湿度0.1(%RH) 温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60 精度(℃)±0.6(15~40) 測定範囲(%RH)湿度10~90 表示範囲(℃)熱中症指数:0~50 最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲黒球温度:0~80℃ 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定範囲(℃)WBGT:0~50 測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象黒球温度、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約40時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。 室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
1式
269,800 税込296,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)