非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650
分解能空間:1.31mrad
精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値
分解能(℃)0.04
機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)
フォーカス手動/自動、連続自動
画素数検出器:320×240ピクセル
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
フレームレート30Hz
測定視野角(°)24×18
1個(1個)
¥1,179,980
税込¥1,297,978
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650
分解能空間:2.41mrad
精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値
分解能(℃)0.03
機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)
フォーカス手動/自動、連続自動
画素数検出器:320×240ピクセル
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
フレームレート30Hz
測定視野角(°)42×32
1個(1個)
¥1,179,980
税込¥1,297,978
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650
精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値
分解能(℃)0.04
機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示)
解像度【検出器】320×240ピクセル
フォーカス手動
画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可)
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)1.31
フレームレート30Hz
測定視野角(°)24×18
1個
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
関連キーワード