サーマルカメラ(スタンドタイプ)

サーマルカメラ(スタンドタイプ) 3R(スリーアール)
(1件のレビュー)

PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。

探知・検出能力
体表温度検出時間:1.2~2秒
顔識別速度:0.2秒
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800 質量(g)1250 測定範囲(℃)35.1~43.0 精度(℃)±0.3 設定温度(℃)37.5以上(変更不可) モニタ7インチ高解像度モニタ 搭載OSLINUX 検知距離(mm)500~700(推奨500) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62977058 3R-TMC03
99,800
98,980
108,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62977058
2022-01-05
用途:
お客様の入店時の熱の確認
パール美容室 様 (サービス業)

身長差があり全員測れる事が出来ないからちょっと不便です。カメラの角度が変えられるといいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする