こんなお得な商品も!

WBGT 測定器 黒球付暑さ指数計
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式デジタル
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書(1.21MB)
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)約140(SDカード、電池含まず)
電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80
機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度±1℃
保存形式テキストファイル
電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
湿度測定範囲(%)10~90RH
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
¥46,980
税込¥51,678
41日以内出荷
関連キーワード