15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)22.5
測定方式予測式
温度表示3桁 0.1℃単位
電源電圧(V)DC1.5(LR130)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5
温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)
電池寿命1年
測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示
検温部位わき
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)
色ホワイト
測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)
表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時
表示方式デジタル表示
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保証期間1年
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号
検温部位わき
測定値の保存前回値表示
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
最小表示(℃)0.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000
測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)
測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
測定時間約8分
電池LR41 1個使用
電池寿命約2年
検温部位わき
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード