カテゴリ

  • テープ(5)
    • 電子・基板用テープ(1)
    • 両面テープ(3)
    • OPPテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 75(1)
基材
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
用途
  • 用途梱包用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(3)
50・100
テープ厚さ(mm)
  • 0.03
  • 0.025(6)
  • 0.035(5)
  • 0.05(20)
  • 0.055(10)
  • 0.06(9)
  • 0.07(8)
  • 0.08(13)
  • 0.085(5)
  • 0.1(14)
  • 0.12(11)
  • 0.125(5)
  • 0.13(18)
  • 0.14(5)
  • 0.15(13)
  • 0.155(4)
  • 0.16(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(8)
  • その他(7)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フィルム両面テープ NO.707-#4 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.707-#4寺岡製作所
1,290税込1,419
1巻
10日以内出荷
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング厚さ(mm)0.03透明長さ(m)100基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)11.25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所
319税込351
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所フィルム両面テープ 707シリーズ寺岡製作所
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.707 #4寺岡製作所(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
パックテープ 寺岡製作所パックテープ寺岡製作所
769税込846
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包芯径(inch)3