耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤アクリル系
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)8.58
取得規格UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性
関連キーワード