コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード