19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 主な用途電気絶縁用 特性耐熱性
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。 セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。 手で切断可能。 食品衛生法370号適合
クリア テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 質量(g/巻)69 テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.88 引張強度(N/10mm)42.3 トラスコ品番303-5441 質量(g)690
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.01 テープ厚さ(mm)0.05 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 手切れ性 グリーンマーク認定
1箱(6巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TORAY(東レ)PETフィルム ルミラー
エコ商品
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)セロハン粘着テープ
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明 基材セロハンフィルム テープ長さ(m)35 粘着剤ゴム系 総厚(mm)0.05
1箱(5巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.025 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)4 巻戻し力(N/10mm)0.5 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
シルバー(ESD格子ロゴ) 材質アルミ蒸着PET テープ幅(mm)19 寸法(幅Wmm×長さLm)19×50 厚さ(μm)50 粘着力(g/25mm)600 表面抵抗(Ω)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5巻)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に 厚さ(mm)0.05 基材カプトンフィルム(0.025) 引張強度122.6N(幅25) 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)約200 粘着力5.39N(幅25)
1巻(1巻)
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用 厚さ薄手 保持力(ズレmm)40℃/<0.1 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(12巻)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05 入数5巻入
1個(5巻)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)