15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4665 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)20 粘着力5.4N/10mm
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.05 長さ(m)20
1巻ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプ テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。 トラスコ品番816-0205 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 長さ(m)10
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷

日東電工ベースマテリアルセロハンテープ
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。 トラスコ品番836-5367 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 透明 質量(g)400 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.05 2018年トラスコ掲載ページ6 1907
1セット(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用 トラスコ品番816-0183 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.05 透明 質量(g)500 長さ(m)35 基材セロハン テープ種類大巻 粘着剤ゴム系 伸び(%)20 引張強度(N/10mm)38.3 粘着力(N/mm)4.6
1セット(20個)
46,980 税込51,678
翌日出荷

一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.05 長さ(m)35 トラスコ品番816-0184 材質基材;セロハン 透明 質量(g)360 テープ種類大巻
1セット(30個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
9,698 税込10,668
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
14,980 税込16,478
欠品中

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ 主な用途梱包用
1箱(5個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。 トラスコ品番220-6343 幅(mm)24 厚さ(mm)0.05 質量(g)720 長さ(m)35
1箱(150巻)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。 透明 長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.078 基材厚さ(mm)0.05 伸び(%)133 係数【電飾】1 引張強度(N/19mm:参考値)195 引きはがし粘着力(N/19mm)6.1 破壊電圧(kV)9.2
1箱(66巻)ほか
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)