4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 基材厚さ(mm)0.025 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

ニチバンポリエステルテープNo.557
エコ商品
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)179 テープ厚さ(mm)0.051 耐熱温度(℃)150 引張強度(N/10mm)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200巻)ほか
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンポリエステルテープNo.557LE
エコ商品
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)140 テープ厚さ(mm)0.051 耐熱温度(℃)150 引張強度(N/10mm)44.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200巻)ほか
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)