2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷