カテゴリ

  • テープ(11)
    • マスキングテープ(1)
    • OPPテープ(1)
    • 電子・基板用テープ(8)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ニトムズ(1)
  • THANKSGIVING(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
  • 182(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • カスタマイズ商品(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 銅箔(4)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(6)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 0.257(2)
  • 0.3(1)
  • 3(1)
  • 33(2)
  • 50(2)
  • 66(1)
0.257・0.3・3・33・50・66
テープ厚さ(mm)
  • 0.07
  • 0.05(31)
  • 0.06(15)
  • 0.08(24)
  • 0.09(25)
  • 0.1(21)
  • 0.11(12)
  • 0.12(14)
  • 0.13(52)
  • 0.15(34)
  • 0.18(22)
  • 0.2(34)
  • 0.4(26)
  • 0.5(28)
  • 0.7(12)
  • 0.8(37)
  • 1(30)
  • 1.1(28)
  • 2(12)
  • 3(19)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
クリア・シルバー・ブラウン・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 3m」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851T3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐薬品
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム)【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,539税込1,693
1巻
4日以内出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 11813M(スリーエム)
2,741税込3,015
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)
1,703税込1,873
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(55件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ透明梱包用テープ NO.3303ニトムズ(57件のレビュー)
899税込989
1パック(3巻)ほか
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら