カテゴリ

  • テープ(4)
    • 電子・基板用テープ(3)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 40(1)
  • 75(1)
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
用途
  • 用途梱包用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07
  • 0.012(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(2)
  • 0.035(4)
  • 0.05(6)
  • 0.08(5)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.12(3)
  • 0.13(6)
  • 0.14(2)
  • 0.15(7)
  • 0.16(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(3)
  • 0.31(3)
  • 0.5(2)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
強力・絶縁・耐寒・耐熱
基材
  • その他(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 銅箔(2)
その他・ポリプロピレン・銅箔
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
ブラウン・ベージュ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
28,980税込31,878
1ケース(15巻)
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
709,800税込780,780
1箱(50個)
11日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
パックテープ NO.451 寺岡製作所パックテープ NO.451寺岡製作所
39,980税込43,978特価
1箱(40巻)
当日出荷
薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
teraoka テープ特集