6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-10~130 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)37
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AL-50BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52050AD-2 【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)50 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷