13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。 トラスコ品番542-3554 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 アズワン品番8-239-01 特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
689 税込758
当日出荷

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に 基材厚さ(mm)0.05 主な用途すき間シール用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。 質量(g)167 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 主な用途隙間用 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)21.0 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーン系粘着剤を使用しており、はっ水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着します。
仕様手で切断可能 トラスコ品番336-0113 質量(g)210 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/15mm)31.8 質量(g/巻)30 引張強度(N/10mm)21.2
1パック(7巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ
RoHS
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用 規格UL510 Flame retardant 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)14.71
1巻ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い接着力!。手で切れる
用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に 材質アルミ箔、粘着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
1個ほか
798 税込878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 シルバー 長さ(m)50 耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。) ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.7 保持力(mm/15分)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)