結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。
トラスコ品番600-5749
材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-30~300
連続使用温度(℃)180
粘着力(N/10mm)7
つやなし
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)3.8
引張強度(N/15mm)37.6
粘着力(N/10mm)1.88
適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)235.4
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)6.0
引張強度(N/15mm)54.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1957
再剥離可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1
粘着タイプ強粘着(片面)
再剥離可(片面)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(72巻)
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
関連キーワード