14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策に適します。 導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
シルバー 長さ(m)20 基材アルミ 厚さ(μm)(金属箔)50、(粘着層)60 難燃性UL510FR 粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS) 表面抵抗値(Ω)0.005/25mm/19.6N
1巻
1,610 税込1,771
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。 幅(mm)50 質量(g)530 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)6.8 引張強度(N/10mm)75 粘着力(N/25mm)17 粘着タイプ強接着力
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-12 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-25 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-50 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-19 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。 トラスコ品番542-3325 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.92 粘着力(N/25mm)9.8 特性耐熱、耐寒
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

強力な接着剤を使用した密着力に優れたアルミテープです。 腐食した鉄板の穴、サイドミラー、アンテナ等車体の穴ふさぎに、又、アルミボデーの補修、樹脂パーツ補修の際裏あてに使用します。 直接溶剤があたる箇所への使用はさけてください。
トラスコ品番835-7750 基材厚さ(mm)0.11 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)11.25 粘着タイプ強力
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途除電ブラシ用 タック(ボールNo.)6
1ケース(8巻)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定 厚さ(mm)0.11 基材アルミ箔(30μm) 寸法(幅Wmm×長さLm)10×40 粘着剤導電性合成樹脂系 電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向) 粘着力3.14N(幅10mm)
1巻(1巻)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)