投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
こんなお得な商品も!
反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)150
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.12
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)190
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.12
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
質量(g)400
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容本体テープ5枚入
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
質量(g)20
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容本体テープ5枚入
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)90
厚さ(mm)0.12
質量(g)20
長さ(m)300
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.12
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC
幅(mm)30
厚さ(mm)0.12
長さ(m)45
関連キーワード