SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20
主な用途保護用
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。
トラスコ品番536-9921
材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
色透明艶消し
長さ(m)30
1巻
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番497-8129
質量(g)190
引張強度25N/10mm
粘着力9.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.12
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.12
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。
厚さ(mm)0.12
材質PETフィルム、粘着剤
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容本体テープ5枚入
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)90
厚さ(mm)0.12
質量(g)20
長さ(m)300
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容本体テープ5枚入
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
質量(g)20
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ
材質PETフィルム、粘着剤
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)75×330
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ
材質PETフィルム、粘着剤
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)120×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。
仕様カッターが必要
材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
長さ(m)30
関連キーワード