熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用
熱伝導率(W/mk)0.7
破壊電圧(kV)6.8
剪断接着力(N/400mm2)490.3
温度差(℃)ΔT 11.3
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。
熱伝導率(W/mk)0.8
破壊電圧(kV)5.3
適合用途低VOC
温度差(℃)ΔT 9.5
主なワークパーツ
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)20
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色ヘイジー
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)100
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。
その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。
耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。
また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ(μm)0.03~0.10
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。
その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。
耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。
また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
表面粗さ(μm)0.03~0.10
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
色白色
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)、難燃:UL94VTM-2対応
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
関連キーワード