寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
こんなお得な商品も!
ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)22
引張強度(N/25mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に
トラスコ品番471-0835
引張強度(N/25mm)135
引張強度(N/10mm)54
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色透明艶消し
長さ(m)30
基材ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
粘着力(N/25mm)3.32
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)200
粘着力(N/10mm)1.6~1.8
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)122.5
引張強度(N/10mm)49
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
テープ幅(mm)19
基材ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤低VOC系
主な用途自動車、通信機器等の各種ワイヤーハーネスの結束
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に
トラスコ品番471-0819
質量(g)310
引張強度(N/10mm)53
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ