2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品
RoHS
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)