11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。 質量(g)167 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用
エコ商品
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。 粘着力(N/cm)4.90/4.90 剥離紙上質紙、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ
1セット(100巻)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-13 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
8日以内出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-12 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

赤×白 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-15 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-16 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-11 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

黄×黒 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-14 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷