カテゴリ
- テープ(11)
- 両面テープ(2)
- フッ素樹脂テープ(8)
- マスキングテープ(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 13(4)
- 14(2)
- 15(3)
- 19(4)
- 25(7)
- 30(3)
- 38(3)
- 45(2)
- 50(6)
- 75(4)
- 100(4)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(3)
- 400(2)
- 500(3)
- 600(3)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 0.05(12)
- 0.06(8)
- 0.07(11)
- 0.08(8)
- 0.1(32)
- 0.12(10)
- 0.14(9)
- 0.15(14)
- 0.16(27)
- 0.17(14)
- 0.18(12)
- 0.2(21)
- 0.23(6)
- 0.25(5)
- 0.3(6)
- 0.4(7)
- 0.5(17)
- 0.8(7)
- 1(13)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(10)
- 30(2)
- 50(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
基材
- グラスファイバー(2)
- フッ素樹脂(6)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(2)
グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエチレン・塩ビ・紙系
色
オレンジ×黒(1)
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
オレンジ×黒・グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- アズワン(1)
- ユニット(1)
日東電工(旧:Permacel)・アズワン・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
印刷版固定用両面テープ No.513
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ニトフロン#900UL
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥109,800~税込¥120,780~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥6,298~税込¥6,928~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥94,980~税込¥104,478~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性