曜日別特売

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付) - 日東電工(旧:Permacel)

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。

用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
10
全32種類を絞り込む
テープ幅(mm)
厚さ(mm)
テープ厚さ(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521272903TX08X2501箱(2巻)220-50090.082500.082.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564647903TX23X1001箱(5巻)220-52450.231000.234.6
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564821903TX08X1501箱(3巻)218-00900.081500.082.9
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521491903TX13X2501箱(2巻)220-67120.132500.133.7
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565557903TX13X2001箱(2巻)220-66950.132000.133.7
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521832903TX18X2501箱(2巻)220-59130.182500.183.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565740903TX08X251箱(21巻)218-00320.08250.082.9
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522471903TX23X1501箱(3巻)220-50150.231500.234.6
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523101903TX13X751箱(7巻)220-52190.13750.133.7
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566711903TX18X2001箱(2巻)220-52590.182000.183.9
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525648903TX08X501箱(10巻)220-52210.08500.082.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567009903TX23X2501箱(2巻)220-52910.232500.234.6
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526156903TX23X5001巻220-52810.235000.234.6
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527021903TX23X2001箱(2巻)220-61280.232000.234.6
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527398903TX18X251箱(21巻)220-57300.18250.183.9
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527441903TX18X5001巻220-67030.185000.183.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527696903TX13X1001箱(5巻)220-52330.131000.133.7
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528256903TX08X5001巻220-59260.085000.082.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531169903TX13X251箱(21巻)220-59780.13250.133.7
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531257903TX08X751箱(7巻)220-57110.08750.082.9
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532131903TX18X501箱(10巻)218-00770.18500.183.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532596903TX13X1501箱(3巻)220-50760.131500.133.7
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535692903TX08X1001箱(5巻)220-50480.081000.082.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536209903TX23X251箱(21巻)220-55190.23250.234.6
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536577903TX23X751箱(7巻)220-67380.23750.234.6
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536681903TX13X501箱(10巻)220-50810.13500.133.7
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537241903TX13X5001巻220-61780.135000.133.7
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537557903TX18X1001箱(5巻)220-52630.181000.183.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537862903TX23X501箱(10巻)220-67530.23500.234.6
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538352903TX08X2001箱(2巻)220-67350.082000.082.9
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538966903TX18X751箱(7巻)220-61910.18750.183.9
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02540418903TX18X1501箱(3巻)220-59250.181500.183.9
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする