曜日別特売

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S - 日東電工(旧:Permacel)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。

用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全10種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025228309704SX13X3001箱(8巻)712-75673000.13286
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025240479704SX10X3001箱(8巻)712-75753000.1240
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025254029704SX13X6001巻712-75656000.13286
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025261299704SX10X6001巻712-75736000.1240
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
025278189704SX10X1000A1巻712-757110000.1240
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
025298129704SX05X1000A1巻712-756410000.05120
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
025304519704SX13X1000A1巻712-756810000.13286
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
025334189704SX05X3001巻712-75743000.05120
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
025352119704SX10X5001巻712-75765000.1240
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
025381429704SX05X6001巻712-75696000.05120
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする