149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411 質量(g)500 伸度(%)18 耐熱温度(℃)65 引張強度(N/10mm)36 テープ厚さ(μm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

寺岡製作所再生PET布テープ
エコ商品
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
819 税込901
当日出荷

米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
当日出荷

33 スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 動画あり
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 トラスコ品番370-0381 質量(g)90 伸び(%)250 粘着力(N/10mm)3.1(スチール) 引張強度(N/10mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 材質PVC アイボリー
1袋(4巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(19mm×10m)
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ
エコ商品
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.18 グリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。 粘着力(N/10mm)3.53 引張強度(N/10mm)43.1 展開力(N/10mm)2.58 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1ケース(50巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

ストロングホールドビニールテープ 一般用途用
エコ商品
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)200 粘着力(N/10mm)1.6~1.8 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1袋(10巻)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 クリーム テープ幅(mm)50 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 主な用途梱包 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1箱(30巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
3,160 税込3,476
翌日出荷

50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。 トラスコ品番356-8784 質量(g)480 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43.1 テープタイプ手で切れる
1巻
559 税込615
当日出荷

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:綿布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9 導体最高許容温度(℃)105
1巻
5,430 税込5,973
翌日出荷

高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。 厚さ(mm)0.18 テープ厚さ(mm)0.18 抵抗値(Ω)1.2×1011
1巻(54.9m)
899 税込989
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
4,170 税込4,587
翌日出荷

1巻(50m)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テサ (tesa)ラインテープ
エコ商品
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
エコ商品
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な薄手タイプ
アイボリー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.18 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(4巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 使用温度(℃)18~105 粘着力(N/cm)2.4 伸び(%)3 引張強度(N/cm)35 絶縁耐力45 kV/mm 接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 動画あり
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)10 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)50×10 粘着力(N/10mm)3.1
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)