耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.18
色グリーン
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)対応
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
色シルバー
質量(g)210
粘着剤アクリル系
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス
厚さ(mm)0.18
色シルバー
質量(g)210
長さ(m)30
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード