カテゴリ

  • テープ(14)
    • 電子・基板用テープ(2)
    • ビニールテープ(4)
    • フッ素樹脂テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ストロングホールド(1)
  • 本多産業(3)
  • 中興化成工業(2)
  • ホンダフロー(2)
  • セルパック(2)
  • イシマル産業(1)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ幅(mm)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(6)
  • 15(3)
  • 19(10)
  • 20(2)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 38(5)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 10(7)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.012(1)
  • 0.025(5)
  • 0.035(1)
  • 0.04(2)
  • 0.05(7)
  • 0.051(1)
  • 0.06(3)
  • 0.07(2)
  • 0.08(12)
  • 0.1(5)
  • 0.13(17)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(6)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • フッ素樹脂(4)
  • 塩ビ(2)
グラスファイバー・フッ素樹脂・塩ビ
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱絶縁テープ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ セルパックNo.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープセルパック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高機能PVC電気絶縁テープ全天候型対候性耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています紫外線耐性がありますマイナス環境でも高い柔軟性を有します低温環境でも作業性良好です良好な接着性自己消化性豊富なカラーバリエーションRoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ連続使用180℃の耐熱テープ印字可能引裂き強度に優れます温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
クレープテープ 寺岡製作所クレープテープ寺岡製作所
35,980税込39,578
1箱(60巻)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフローフッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープホンダフロー
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
コーネックステープ イシマル産業コーネックステープイシマル産業
8,898税込9,788
1セット(10巻)ほか
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
959税込1,055
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業ホンダフロー粘着テープ 10m本多産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
2,498税込2,748
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)本多産業
3,498税込3,848
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ カット品中興化成工業
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #693M(スリーエム)
1,091税込1,200
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら