素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)75
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.2
テープ長さ(m)90
1巻
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。
粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
テープ幅(mm)50
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)60
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×60
1巻
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード