10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
3,920 税込4,312
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与 高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用 仕様両面易接着処理 サイズA4(210×297) テープ幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10袋×10枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)